XS détecteur inductif 6..150 cy métal - M30 L81mm noyable Sn10mm DC3-PNP NC - 2m

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cylindre, filetage
  • Finition du raccordement électrique câble radial
  • distance de commutation 10 mm
ICON

TeSensors XS capteur inductif applicatif cylindrique contrôle rotation métal fileté M30 - L81mm - noyable Sn10mm - NC - PNP - 3 fils DC 12-48V - 6..150 cy/min timer 9 s - câble 2m - IP 67 - UL, CSA, CCC, CE - détecteur de proximité

 
 

Détails du produit

Ce capteur encastrable M30 x 1,5 fileté diamètre 30 mm cylindrique fait partie de la gamme XS, une offre de capteurs de proximité inductifs pour la détection, sans contact physique, d'objets métalliques. Les avantages de la détection inductive sont nombreux, aucun contact physique avec l'objet à détecter, évitant ainsi l'usure et permettant la détection d'objets fragiles ou fraîchement peints. Taux d'exploitation élevés. Une réponse rapide. Excellente résistance aux environnements industriels (produits robustes). Il dispose d'un boîtier en laiton nickelé et d'un câble de 2 m de long. Il a une distance de détection de 10 mm, trois fils, alimentation CC, 12V à 48V, fonction NO, sortie à semi-conducteurs PNP. Ces capteurs autonomes de surveillance de la vitesse de rotation ont la particularité d'incorporer, dans le même cas, l'électronique de détection et de traitement d'impulsions ainsi que l'amplificateur de commutation de sortie. Nécessaire pour mettre en place un dispositif de surveillance de rotation intégré.

Xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

SIL conformément à IEC 61508

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

81 mm

diamètre du capteur

30 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

17868...17868 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

17868...17868 V

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

Finition du raccordement électrique

câble radial

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

10 mm

fréquence de commutation

100 Hz

revêtement du boîtier

nickelé

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

métal

possibilité de mise en cascade

Non

Type de tension

AC/DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Xs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.