XS détecteur inductif métal - M8 L42mm noyable Sn2,5mm DC3-PNP NO - M8

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cylindre, filetage
  • Finition du raccordement électrique connecteur M8
  • distance de commutation 2.5 mm

TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M8 - L42mm - noyable Sn2,5mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-24V - connecteur M8 - IP 65-67 - UL, CSA, CE, E2 - détecteur de proximité - fin de course sans contact

 
 

Détails du produit

Ce détecteur de proximité inductif cylindrique fileté à usage général est noyable et a une portée augmentée. Il se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous et se conforme aux normes CSA et UL.

Xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

SIL conformément à IEC 61508

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

42 mm

diamètre du capteur

8 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

45627...45627 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

45627...45627 V

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

Finition du raccordement électrique

connecteur M8

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

2.5 mm

fréquence de commutation

2500 Hz

revêtement du boîtier

nickelé

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

métal

possibilité de mise en cascade

Non

Type de tension

AC/DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Xs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.