Dpi m12 long n bl 08mm pnp no conn
Grâce à sa conception simple et au processus de production Omron « hot melt » innovant, le capteur E2B offre un très haut niveau de fiabilité et un rapport qualité/prix imbattable.Indicateur toujours visible
Numéro de série imprimé au laser
Résistance aux vibrations et aux chocs : IEC 60947-5-2 (10 - 55 Hz)
Température de fonctionnement :
-25à 70°C
Étanchéité : IP67
Grâce à sa conception simple et au processus de production Omron « hot melt » innovant, le capteur E2B offre un très haut niveau de fiabilité et un rapport qualité/prix imbattable.Indicateur toujours visible
Numéro de série imprimé au laser
Résistance aux vibrations et aux chocs : IEC 60947-5-2 (10 - 55 Hz)
Température de fonctionnement : -25à 70°C
Étanchéité : IP67
E2b
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
longueur du capteur
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
hauteur du capteur
nombre de sorties retardées protégées
diamètre du capteur
nombre de sorties de semiconducteur protégées
résistant à l'épreuve de la pression
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
largeur du capteur
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
type d'interface
distance de commutation
type d'activation
fréquence de commutation
Tension d'alimentation
revêtement du boîtier
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
adapté aux fonctions de sécurité
conditions de montage mécaniques du capteur
Matière
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
possibilité de mise en cascade
type de construction du boîtier
Type de tension
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme