Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réflexion directe, m6, rayon de courbure 25 mm, e3x-da-se-s: 300 mm
Les fibres standard avec tête de détection cylindrique offrent une détection fiable, une installation facile et une longue durée de vie pour toutes les applications générales.Fibres hautement flexibles et sortie de fibre à 90° pour la prévention des cassures de fibre
Modèles avec arrière de la tête hexagonal pour une installation simplifiée avec un écrou
Tailles M3 à M6
La large gamme de fibres optiques résistantes à la chaleur offrent une longue durée de vie et une protection excellente dans des environnements difficiles.Résistant à la chaleur jusqu'à 400°C
Tailles de 2 mm de diamètre à M6
Modèles pour longues distances et haute précision de détection
pour voir vos prix et les stocks
longueur de l'amplificateur
hauteur de l'amplificateur
Diamètre du capteur
numéro AWG
largeur de l'amplificateur
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
portée de détection nominale
Type de lumière
Classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
Procédé de réglage
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Classe de protection du matériel
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
avec fonction de masquage
Finition de la sortie de commutation
Finition de la fonction de commutation
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Finition du raccordement électrique
Avec fonction temporelle
Fréquence de commutation
Température ambiante
Matière
Affichage
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane