Capteur de vision Capteur de vision (4110 produits)


FH Next génération contrôleur, moyenne vitesse et performance 8-core, NPN/PNP, 2
OMRON ELECTRONICS
FH Next génération contrôleur, moyenne vitesse et performance 8-core, NPN/PNP, 2 caméras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
Caméra de détection AI, longueur focale 6 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix,
OMRON ELECTRONICS
Caméra de détection AI, longueur focale 6 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix, éclairage blanc, module de lentille motorisé, 24 VDC, IP67, pré-assemblé
Caméra de détection AI, longueur focale 9 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix,
OMRON ELECTRONICS
Caméra de détection AI, longueur focale 9 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix, éclairage blanc, module de lentille motorisé, 24 VDC, IP67, pré-assemblé
Caméra couleur 2MP (1600 x 1200) pour contrôleur FZ ou FH, capteur CCD 1/1.8, j
OMRON ELECTRONICS
Caméra couleur 2MP (1600 x 1200) pour contrôleur FZ ou FH, capteur CCD 1/1.8, jusquà 30 images/s.
Caméra couleur (752 x 480) objectif + éclairage intégré, pour contrôleur FZ ou F
OMRON ELECTRONICS
Caméra couleur (752 x 480) objectif + éclairage intégré, pour contrôleur FZ ou FH, Capteur CMOS 1/3, distance dinstallation de 32 à 380 mm, champ de vision de 29 x 18 mm à 300 x 191 mm
Caméra  intelligente FH Vision, haute performance, monochrome, résolution 1,6 mé
OMRON ELECTRONICS
Caméra intelligente FH Vision, haute performance, monochrome, résolution 1,6 mégapixel, taille de pixel 3,45 µm, taille de puce 1/2,9 pouce, obturateur global, monture C, 24 V c.c., IP40, WIN 10 IoT Enterprise LTSC 2019, 64bit
Caméra  intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résolution 6,3
OMRON ELECTRONICS
Caméra intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résolution 6,3 mégapixel, taille de pixel 2,4 µm, taille de puce 1/1,8 pouce, obturateur global, monture C, 24 V c.c., IP40, WIN 10 IoT Enterprise LTSC 2019, 64bit
Caméra  intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résolution 3,2
OMRON ELECTRONICS
Caméra intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résolution 3,2 mégapixel, taille de pixel 3,45 µm, taille de puce 1/1,8 pouce, obturateur global, monture C, 24 V c.c., IP40, WIN 10 IoT Enterprise LTSC 2019, 64bit
Caméra  intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résolution 1,6
OMRON ELECTRONICS
Caméra intelligente FH Vision, haute performance, type couleur, résolution 1,6 mégapixel, taille de pixel 3,45 µm, taille de puce 1/2,9 pouce, obturateur global, monture C, 24 V c.c., IP40, WIN 10 IoT Enterprise LTSC 2019, 64bit
Caméra de détection AI, longueur focale 16 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix
OMRON ELECTRONICS
Caméra de détection AI, longueur focale 16 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix, éclairage blanc, module de lentille motorisé, 24 VDC, IP67, pré-assemblé
Caméra de détection AI, longueur focale 12 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix
OMRON ELECTRONICS
Caméra de détection AI, longueur focale 12 mm, type couleur, résolution 1,6 Mpix, éclairage blanc, module de lentille motorisé, 24 VDC, IP67, pré-assemblé
Câble de liaison contrôleur FZ ou FH vers caméra FZ-xx ou FH-xx,  version coudée
OMRON ELECTRONICS
Câble de liaison contrôleur FZ ou FH vers caméra FZ-xx ou FH-xx, version coudée, version robotique, longueur 10 m