XT capteur capacitif plastique - M30 L100mm non noyable Sn15mm AC2 NO/NC - BV PE

Main media

TeSensors XT capteur capacitif cylindrique plastique fileté M30 - L100mm - non noyable Sn15mm - NO ou NC programma - 2 fils AC 24-240V VAC & 24VDC - 1 entrée bornier vis & PE - IP 65 double isole - IEC 60947-5-2, CE - détecteur de proximité

 
 

Détails du produit

L'offre XT est une gamme de capteurs de proximité capacitifs, dédiée à la détection de matériaux isolés ou conducteurs.
Ces capteurs conviennent à la détection de tout objet indépendamment du matériau ou de la conductivité.
Ce capteur dispose d'un boîtier cylindrique en plastique, diamètre 30 mm, fileté M30 x 1,5 et borniers à vis.
Il convient aux systèmes d'alimentation automatique pour le bétail.
Il n'est pas encastrable, il dispose d'une distance de détection réglable de 0 mm à 15 mm.
Alimentation 2 fils, 24V à 240V CC ou 24V CA, avec fonction sélectionnable NO ou NF.
Ce capteur est conforme aux certifications CE et cETLus et aux normes CEI 60947-5-2 et UL 61010-1.

Xt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité capacitif

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

80 mm

diamètre du capteur

32 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique et non métallique

Tension d'alimentation

24...240 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

non plat

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

300 mA

type de construction du boîtier

cylindre poli

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...240 V

finition de la sortie de commutation

2-fils intégral

Finition du raccordement électrique

câble axial

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

15 mm

fréquence de commutation

15 Hz

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

possibilité de mise en cascade

Non

Type de tension

AC/DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xt

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.