Détecteur spécifique ultrason lazer Détecteur spécifique ultrason lazer (13635 produits)


OsiSense XG - station RFID - 40x40x15mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cette antenne intelligente fait partie de la gamme XG, une offre de lecteurs et étiquettes RFID. Station RFID, Radio Frequency Identification, fait référence aux systèmes d'identification par radiofréquence, fréquence RFID 13,56 MHz. Cette
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2 Ce produit conçu pour les constructeurs de mac
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,15m - 2F - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
OsiSense XG - étiquette RFID - disque - D=30x3mm - 112octets
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenn
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M12 - proximité - Sn 0,1m - 1F - M8
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox. - Sn 0,5m - 1F - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce détecteur à ultrasons de forme parallélépipède à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage cylindrique et ses deux écrous de fixation. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
UB2000-30GM-E5-V15 Ultrasoniques
PEPPERL-FUCHS DIV FA
Détecteur ultrasonique M30 mode direct 2000mm PNP, fermeture/ouverture paramétrable M12 5b
OsiSense XG - étiquette RFID - badge ISO - 54x85,5x1mm - 256octets
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenn
OsiSense XX - bouton d'apprentissage - pour détecteur à ultra-son
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le raccordement électrique est composé d'un connecteur mâle M12 3 broches droit et un connecteur femelle 5 broches droit. Ce produit c
Testeur de capteurs inductifs, magnétiques, capacitifs, photoélectriques
CARLO GAVAZZI
Testeur de capteurs portable avec cibles intégrées pour le test immédiat des capteurs CC inductifs, magnétiques, capacitifs et photoélectriques, 3 fils et 4 fils
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PY-2-C-025 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PY2 : dimensions réduites, pour petits déplacements. Connection latérale, ressort de retour. Pour contrôle planarité/épaisseur.