Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenne et l'ajout éventuel d'un expandeur de champ, la distance de détection de ce tag est de 70mm à 150mm.
Cette étiquette électronique est conçue pour de nombreuses applications. Logistique, tri des bagages, traçabilité dans l'industrie agroalimentaire ou chaînes flexibles du secteur automobile, péages automatiques et contrôle d'accès.
Les tags sont conçues pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire ou du convoyage et infrastructures
XG est un produit "Tout en Un" intégrant les fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité. Facile à installer et à configurer. Produits robustes et compacts, avec une compatibilité mondiale.
Communication de stations de lecture/ecritures associées se fait par port série RS485, permettant d'échanger jusqu'à 123 mots par demande de lecture ou d'écriture.
La gamme XGHB répond à la plupart des normes internationales : CE, UKCA, CCC, UL, CSA, GOST, EAC, CTICK, conforme aux normes EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1, et ETS 300330-2 et aux certifications CE, cULus, IC, FCC part 15.
Xg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe de protection (IP)
type de mémoire
Matière
portée de transmission max.
protocole radio
fréquence
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur