OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12

Main media

OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12

 
 

Détails du produit

Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous
Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : manutention, levage, pompage, convoyage et tapis de transfert.
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging, de l'agroalimentaire, pompage et silos. Il est possible de l'utiliser dans des environnements exposés en extérieur.
La détection se fait pour tout type d'objet.
La fréquence de commutation est de ?100Hz DC. Il s'agit d'un produit classé IP67.
Les performances de la gamme XX répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : CE, UKCA, UL, CSA CCC, GOST, EAC, CTICK, conformité à la norme IEC 60947-5-2.

Xx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur à ultrasons

plage de mesure de la longueur

51...508 mm

distance ajustable

51...508 mm

longueur du capteur

77.6 mm

hauteur du capteur

18 mm

diamètre du capteur

18 mm

largeur du capteur

18 mm

Classe de protection (IP)

IP67

matériau de la gaine de câble

autre

matériau de la surface active du capteur

plastique

Tension d'alimentation

45627...45627 V

synchronisation possible

Non

précision de répétition relative

1.27 %

courant à vide

40 mA

standard pour interfaces

autre

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

procédé de réglage

Teach-In

zone aveugle

51 mm

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture (NO)

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la solution analogique

autre

fréquence de commutation

40 Hz

température ambiante

-20...65 °C

Matière

plastique

courant de sortie max.

100 mA

Type de tension

AC/DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Xx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.