UB500-18GM75-I-V15 Ultrasoniques

Main media

Détecteur ultrasonique M18 mode direct 500mm 4-20mA M12 5b

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur à ultrasons

longueur du capteur

85 mm

diamètre du capteur

18 mm

courant à vide

45 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

finition de la fonction de commutation

autre

finition de la sortie de commutation

autre

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

Matière

laiton

Type de tension

DC

Info produit

Code Douane

90151000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.