OsiSense XG - station RFID - 40x40x15mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
Cette antenne intelligente fait partie de la gamme XG, une offre de lecteurs et étiquettes RFID.
Station RFID, Radio Frequency Identification, fait référence aux systèmes d'identification par radiofréquence, fréquence RFID 13,56 MHz.
Cette antenne intelligente au format plat est dédiée aux protocoles Modbus RTU et Uni-Telway.
Selon les balises associées, sa distance de détection est de 10 mm à 70 mm.
Son degré de protection est IP65.
Il est conforme aux normes EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1 et ETS 300330-2 et aux certifications CE, cULus, IC, FCC.
Des extensions de champ, à commander séparément, sont disponibles pour élargir le champ de dialogue des antennes intelligentes.
Xg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe de protection (IP)
type de mémoire
Matière
portée de transmission max.
protocole radio
fréquence
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur