OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 droit - 1M PNP

Main media

OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 droit - 1M PNP

 
 

Détails du produit

Xx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur à ultrasons

plage de mesure de la longueur

105...1000 mm

longueur du capteur

39.95 mm

hauteur du capteur

30 mm

diamètre du capteur

30 mm

largeur du capteur

30 mm

Classe de protection (IP)

IP67

Tension d'alimentation

45627...45627 V

précision de répétition relative

0.1 %

matériau de la surface active du capteur

autre

synchronisation possible

Oui

zone aveugle

105 mm

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

procédé de réglage

autre

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP

température ambiante

-25...70 °C

Matière

autre

Type de tension

DC

courant de sortie max.

100 mA

Info produit

Gamme

Xx

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.