Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,15m - 2F - M12
Ce détecteur à ultrasons cylindrique à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage externe et ses deux écrous. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
Xx
pour voir vos prix et les stocks
plage de mesure de la longueur
distance ajustable
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
Classe de protection (IP)
matériau de la surface active du capteur
Tension d'alimentation
matériau de la gaine de câble
précision de répétition relative
synchronisation possible
courant à vide
standard pour interfaces
Type de construction du boîtier
procédé de réglage
zone aveugle
finition de la fonction de commutation
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de la sortie de commutation
fréquence de commutation
Température ambiante
finition de la solution analogique
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane