OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox. - Sn 0,5m - 1F - M12
Ce détecteur à ultrasons de forme parallélépipède à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage cylindrique et ses deux écrous de fixation. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.
Xx
pour voir vos prix et les stocks
plage de mesure de la longueur
distance ajustable
longueur du capteur
hauteur du capteur
Classe de protection (IP)
diamètre du capteur
largeur du capteur
numéro AWG
matériau de la surface active du capteur
Tension d'alimentation
précision de répétition relative
synchronisation possible
matériau de la gaine de câble
écart de linéarité relatif
courant à vide
finition de la fonction de commutation
zone aveugle
standard pour interfaces
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
Finition du raccordement électrique
finition de la sortie de commutation
fréquence de commutation
température ambiante
finition de la solution analogique
Type de tension
Matière
courant de sortie max.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente