Détecteur capacitif plastique M30 PNP NO+NF,connecteur

Main media

Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-20mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K

 
 

Détails du produit

Capteur de proximité capacitif, montage encastrable, portée de détection 16 mm, réglable de 2 à 20 mm, alimentation 10-40 V CC, sortie PNP, NO et NF, connecteur M12, boîtier M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67, IP68, IP69K

Large gamme de détecteurs capacitifs, IP 67 Ecolab en boîtier inox M30 noyables et non noyables, portée réglable par potentiomètre ou auto-apprentissage de 0,5 à 30mm suivant modèle. Alimentation 10-40 VCC sortie NPN ou PNP, NO/NF, Fonctions alarme poussière ou humidité suivant modèle. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12.S'utilise dans l'agriculture pour les systèmes d'alimentation du bétail, dans l'industrie plastique pour le niveau de pellet, dans les chaudières à pellets, l'industrie agroalimentaire, les jacuzzis et bien d'autres applications.

Série ca30

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité capacitif

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

61 mm

diamètre du capteur

30 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

10...40 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

12...36 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

... V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

... V

finition de la fonction de commutation

ambivalent

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

distance de commutation

16 mm

fréquence de commutation

50 Hz

avec affichage du statut

Oui

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

possibilité de mise en cascade

Non

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Série ca30

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.