S8-PH-5-M01-PP

Main media

S8-PH-5-M01-PP = Bgs plastic radial laser pnp no/nc - M8

 
 

Détails du produit

• Suppression de l'arrière-plan 50-300
mm, Laser 20-200 mm
• Suppression de l'arrière-plan pour les
objets transparents avec un arrière-plan
réfléchissant
• Réflex polarisé 5 m, Laser 10 m, Coaxial
pour objets transparents 2 m
• Capteur de contraste RGB 6-12 mm,
fréquence de commutation 25 kHz.
• Capteur de luminescence UV 10-30 mm,
fréquence de commutation 2 kHz.
• Sorties NO-NF avec câble de 2 m ou
connecteur M8
• Boîtier plastique IP 67 et version
acier inoxydable IP69K (ECOLAB et
DIVERSEY)
• Dimensions compactes (14 x 42 x 25
mm)
• Acier inoxydable AISI 316 L modèles TEX 3DG

S8

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

S8

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.