Capteur Linéaire PotentiomètreLT-M-0450-P 0000X000X00

Main media

Transducteur position linéaire LT : structure robuste pour vibrations. Fixation par brackets ou vis. Pour machines injection plastique. Course 50-900mm.

 
 

Détails du produit


Le transducteurLT a encore été optimisé afin de garantir une plus grande fiabilité dans toutes les conditions d'utilisation
Grâce à sa structure renforcée, la série LT est encore plus résistante et mieux adaptée aux applications qui présentent de fortes vibrations
L'installation est simplifiée, grâce à l'absence de variations du signal électrique de sortie, en dehors de la Course Electrique Théorique
La nouvelle rainure représente une solution alternative intéressante par rapport au système de fixation traditionnel à l'aide de brides
Idéal pour les applications sur les presses à injection du plastique ou verticales ainsi que sur de nombreuses machines destinées à l'usinage des matériaux

Lt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

potentiométrique

longueur

450 mm

tension de fonctionnement normale

0.1...60 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Lt

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.