Capteur Linéaire PotentiomètrePC-M-0360 0000X000X00

Main media

Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.

 
 

Détails du produit

Capteur de position linéaire potentiométrique
Course da 50 à 750 mm.
Fixation et enraînement mécanique avec auto-alignement grâce à 2 rotules spheriques
Mouvement angulaire jusqu'à ± 30° maximum
Linearité indépendante jusqu'à ± 0,05%
Répétabilité 0,01 mm.
Résolution infinie
Aucune variation du signal de sortie électrique à l'extérieur de la course électrique théorique
Vitesse, de déplacement maximale 5 m/s
Temperature de travail: -30...+100°C
Connexion électiques:
PC H connecteur à 3 broches
PC M connecteur à 4 broches DIN43650 ISO4400
PC B connecteur à 5 broches DIN43322
PC F câble blindé à 3 conducteurs; L=1m.
Durée de vie: > 25x106 mètres parcourus, ou > 100x106 manoeuvres, selon le cas qui survient le premier (dans la C.E.U.)
Degré de protection IP65
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles. Normes relatives à l'appareil simple: ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.

Pc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

potentiométrique

longueur

360 mm

tension de fonctionnement normale

0.1...60 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Pc

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.