Capteur Linéaire PotentiomètrePK-M-0300 0000X000X00

Main media

Transducteur position linéaire : optimisé pour fiabilité. Glissière à compensation de jeu. Fixation par brackets. IP40. Course 100-3000mm.

 
 

Détails du produit


Capteur de position linéaire potentiométrique
Le transducteur PK a encore été optimisé afin de garantir une plus grande fiabilité dans toutes les conditions d'utilisation
Entraînement mécanique par rotule avec rattrapage de jeu et filetage M5
L'installation est simplifiée, grâce à l'absence de variations du signal électrique de sortie, en dehors de la Course Electrique Théorique
La nouvelle rainure représente une solution alternative intéressante par rapport au système de fixation traditionnel à l'aide de brides
Idéal pour les applications sur les presses à injection du plastique ou verticales ainsi que sur de nombreuses machines destinées à l'usinage des matériaux
Degré de protection IP40

Pk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

potentiométrique

longueur

300 mm

tension de fonctionnement normale

0.1...60 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Pk

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.