Capteur Linéaire PotentiomètrePS-20-B-0-102 0000X000X00

Main media

Transducteurs position linéaires/angulaires potentiométriques. Détection absolue temps réel. Corps aluminium, inox ou PBT. PR65 : IP65, course 0-345°.

 
 

Détails du produit


Capteur de position angulaire potentiométrique
Modèle industriel étanche
Linéarité indépendante jusqu'à ± 0,05% (standard ± 0,5%)
Température de travail: -55...+100°C
Répétabilité 0,01% de la C.E.T.
Durée de vie: >100x106 manoeuvres à 10 tours/sec. (dans la course électrique utile)
Résolution infinie
Connection électrique: connecteur a 5 broches DIN 43322
Degré de protection IP65
Apte à l'utilisation dans des locaux présentant des risques d'explosion en raison de la présence de gaz (groupes IIA, IIB, IIC) et de poussières combustibles. Normes relatives à l'appareil simple: ATEX CEI EN 50020 2003 – paragraphe 5.4 a.

Ps + pr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de position

principe de fonctionnement

potentiométrique

longueur

350 mm

tension de fonctionnement normale

0.1...60 V

type de tension

DC

Info produit

Gamme

Ps + pr

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.