INT. POS. 50047 PL., BR., LEV. GA.

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement levier à galet
  • finition du raccordement électrique entrée de câble métrique
  • Matière plastique

Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) Levier à galet avec galet plastique, 13 mm

 
 

Détails du produit


L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.

Sirius

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fin de course

degré de protection (NEMA)

12

orientation de l'élément d'actionnement

poussoir à galet droit

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

température ambiante en fonctionnement

-25...-25 °C

longueur du capteur

94.5 mm

fonction de commutation encliquetable

Non

hauteur du capteur

33 mm

largeur du capteur

31 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.55 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

6 A

sortie électronique

Non

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

levier à galet

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

1

manœuvre positive d'ouverture

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

type de construction du boîtier

cubique

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Matière

plastique

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

Info produit

Gamme

Sirius

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.