Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur de position boîtier plastique 40 mm Levier à galet pivotant, selon EN 50041 Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF Servomoteur à fraction de tour réglable à droite/à gauche, levier métalli
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Fonction de commutation encliquetable
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
Sortie électronique
Type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Fonction de commutation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme