Microhawk id-20, ip40, usb, sxga 1.2 megapixel mono, sd, 102mm, no led

Main media

Microhawk id-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, sd, mise au point 102 mm, sans led, vitesse standard, décodeur 1d/2d

 
 

Détails du produit

En tant qu'imageur de codes-barres le plus petit au monde, très complet et entièrement intégré, le MicroHAWK ID-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées ou pour la traçabilité WIP. L'ID-20, le seul lecteur de son genre, offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play. Mini est désormais micro, et incroyablement facile à utiliser.Ultra-compact (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
IP40
USB 2.0, Ethernet sur USB
Algorithmes de décodage avancés X-Mode
Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi
Interface de configuration basée sur un navigateur WebLink

En tant qu'imageur de codes-barres le plus petit au monde, très complet et entièrement intégré, le MicroHAWK ID-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées ou pour la traçabilité WIP. L'ID-20, le seul lecteur de son genre, offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play. Mini est désormais micro, et incroyablement facile à utiliser.

Microhawk id-20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Microhawk id-20

Multiple de vente

1

Code Douane

90319000

Lecteur de code matriciel

fréquence max. de prise de vue

10 Hz

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

type d'interface

USB

Classe de protection (IP)

IP40

tension nominale DC

5 V

avec objectif interchangeable

Non

type de fixation

avec vis

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

portée de transmission max.

102 mm

consommation d'électricité max.

0.35 A

profondeur

39 mm

hauteur

24 mm

Modèle type

montage fixe

largeur

34 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.