Microhawk mv-20, ip40, usb, sxga 1.2 megapixel mono, sd, 102mm, no led

Main media

Microhawk mv-20, boîtier ip40, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, sd, mise au point 102 mm, sans led, autovision + vérification

 
 

Détails du produit

En tant que caméra intelligente la plus petite au monde, très complète et entièrement intégrée, la MicroHAWK MV-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées de traçabilité ou d'inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play.IP40
USB 2.0, Ethernet sur USB, HID
Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi
24 mm x 34 mm x 39 mm

En tant que caméra intelligente la plus petite au monde, très complète et entièrement intégrée, la MicroHAWK MV-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées de traçabilité ou d'inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play.

Microhawk mv-20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Microhawk mv-20

Multiple de vente

1

Code Douane

90319000

Système de vision industrielle (MVS)

type d'interface

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

type de tension

DC

Modèle type

appareil complet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.