Scanner QX-830, ligne à balayage, MD, série et Ethernet

Main media

Détails du produit

Qx-830

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Qx-830

Multiple de vente

1

Code Douane

84716070

Lecteur de code matriciel

fréquence max. de prise de vue

1400 Hz

type d'interface

ethernet

Classe de protection (IP)

IP54

tension nominale DC

24 V

Type de fixation

avec vis

nombre de sorties numériques

3

nombre d’entrées numériques

1

portée de transmission max.

304 mm

consommation d'électricité max.

0.18 A

Profondeur

66 mm

Hauteur

35 mm

Modèle type

montage fixe

Largeur

88 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.