Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sonde de niveau résistive 1 1/2¿ série VN, 3 éléctrodes non isolées de 1m en acier inoxydable AISI316 de diamètre 5 mm, câble PVC de 2m, IP67
Sonde de niveau conductrice, 3 sondes en acier inoxydable AIOSI316 de 1 m de diamètre et 5 mm de longueur, câble PVC de 2 m, indice de protection IP67
Offre complète de sondes de niveau résistives pour amplificateurs séries CLP/CLD et S195/196. Sondes avec 1, 2, 3,4 ou 5 électrodes. Version avec électrodes démontables permettant de choisir le nombre désiré. Electrodes Inox 500mm ou 1m avec ou sans gainage de protection. Tête de la sonde avec sortie câble 2m ou bornier. Matériaux polyéthylène ou nylon/nylon 6 ou PVDF ou téflon ou kynar. Electrodes pour extension en 1m ou 2m. Modèle de sondes à suspendre (VH/A94-10). Cette gamme convient aux applications de détection de niveau dans un liquide conducteur.
pour voir vos prix et les stocks
matériau raccord de processus
longueur d'enfichage
type de capteur
température ambiante max.
matériau de l'électrode
constante de cellule
type de raccordement de processus
fiche coudée
Finition du raccordement électrique
température max.
pression max.
Longueur du câble
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane