Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Les transmetteurs TPSA sont basés sur la mesure extensométrique. Leur structure innovante les rend insensibles au serrage lors de l'assemblage. Adaptés à toutes les applications où robustesse et précision sont requises.
Les transmetteurs de la série TPSA sont basés sur le principe de mesure extensométrique.
La structure mécanique innovante permet une insensibilité absolue du transmetteur au serrage en phase d'assemblage.
Ce transmetteur apte à toutes les applications dans lesquelles, outre la robustesse, la précision est nécessaire.
Description
Gammes de pression: 0...50 bar à 0...1000 bar (0...750 psi à 0...15000 psi)
Classe de précision: 0,15% PE
Signal de sortie: tension/courant
Indice de protection: IP65/IP67
Matériau en contact avec le fluide 17-4PH
Plage de température admissible -40...+105°C
Accessoires: TDP
Tpsada
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Lisible
Température moyenne (permanente)
Dimension du filetage
Surpression maximale
Adapté à l'huile
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'air
Élément de mesure
Convient pour la vapeur
Convient pour l'eau
Pression d’alimentation
Adapté aux gaz
Avec capteur de température
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Raccordement électrique
Convient au glycol
Plage de mesure
Matière
Longueur du câble
Signal de sortie
Avec affichage
Raccordement
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur