Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série TSA : transmetteurs pression piézorésistifs silicium. Stables, pour grandes distances ou systèmes de régulation. Pour froid industriel, climatisation.
Les transmetteurs TSA sont basés sur le principe de mesure piézorésistif au silicium.
Les composants électroniques très stables permettent l'emploi de ces transmetteurs dans des applications nécessitant la transmission du signal sur de grandes distances ou vers des systèmes de régulation intelligents.
Les transmetteurs de pression TSA ont principalement été développés pour les mesures de pression dans les domaines de la réfrigération industrielle, de la climatisation, des compresseurs et des pompes.
Ils sont également utilisés pour le monitorage et le contrôle sur les machines automatiques et dans toutes les applications industrielles.
Description
Plages de mesure: 0...0,05 bar à 0...60 bar (0...1 à 0...1000 psi)
Signal de sortie en tension ou courant
Classe de protection : IP65/IP67
Matériau en contact : AISI304, AISI316, NBR , Viton
Plage de température de fonctionnement -20...+85°C
Précision: ± 0,15% FSO typique
Fluide de remplissage : huile silicone
Disponibilité de plages absolues
Disponibilité d'une plage "barométrique" (0,8-1,2 bar abs.)
Disponibilité de plages réduites (50mbars et 100mbars)
Accessoires: TDP
Tsa
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Lisible
Température moyenne (permanente)
Dimension du filetage
Surpression maximale
Adapté à l'huile
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'air
Élément de mesure
Convient pour la vapeur
Convient pour l'eau
Pression d’alimentation
Adapté aux gaz
Avec capteur de température
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Raccordement électrique
Convient au glycol
Plage de mesure
Matière
Longueur du câble
Signal de sortie
Avec affichage
Raccordement
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur