Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série KS : transmetteurs pression film épais sur membrane acier. Électronique SMD, construction inox. Certifié SIL2. Pour hydraulique (chocs, vibrations).
Les transmetteurs de pression KS font appel à la technologie avec élément sensible et film déposé sur une membrane en acier.
Grâce à l'utilisation d'une électronique SMD de dernière génération et à un design compact, avec une construction entièrement réalisée en acier INOXYDABLE, ces produits sont extrêmement solides et fiables, à tel point qu'ils sont livrés avec une certification SIL2 standard.
Ils s'adressent à tous les secteurs industriels, notamment aux applications hydrauliques (presses, pompes, centrales, etc.), généralement soumises à des niveaux élevés de chocs, vibrations, pics de pression et de température.
Description
Plages de mesure : 1 à 1000 bars
Signal de sortie nominal : 0...10Vcc (3 fils) / 4...20mA (2 fils)
Dimensions compactes
Matériau en contact : Acier inoxydable
Certifié SIL 2 selon IEC/EN 62061:2005
Ks
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Lisible
Température moyenne (permanente)
Dimension du filetage
Surpression maximale
Adapté à l'huile
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'air
Élément de mesure
Convient pour la vapeur
Convient pour l'eau
pression d’alimentation
Adapté aux gaz
avec capteur de température
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Raccordement électrique
Convient au glycol
Plage de mesure
Matière
Classe de précision
Longueur du câble
Signal de sortie
Avec affichage
Raccordement
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur