Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série TK : option 'Autozero et Gain' numérique. Réglage facile sans ouvrir l'appareil. Stylet magnétique inclus.
Les transmetteurs TK sont basés sur le principe de mesure extensométrique à film épais.
Extrêmement stables, les composants électroniques permettent d'utiliser les transmetteurs dans des applications qui requièrent la transmission du signal longue distance ou dans des systèmes de réglage "intelligents”.
Les transmetteurs de pression TK ont principalement été développés pour les mesures de pression des circuits oléodynamiques, pneumatiques et hydrauliques.
Ils sont également utilisés dans les domaines des techniques et des mesures de processus.
Description
Echelles: 0...3 à 0...500 bar et Plages de pression -1...+1 à -1...+10 bar (0...50 psi à 0...7500 psi et -15...+15 psi à -15...+100 psi)
Signal de sortie 4...20mA deux fils / 0,1...5,1Vcc / 0,1...10,1Vcc / 0...5Vcc / 0...10Vcc / 1...5Vcc / 1...10Vcc
Classe de protection : IP65/IP67
Matériau de contact : AISI 430F et 17-4PH
Disponible avec plusieurs raccords de processus, standard ou en fonction des spécifications du client
Accessoires: TDP
Tk
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Matière
Dimension du filetage
Lisible
Température moyenne (permanente)
Adapté à l'air
Convient pour l'eau
Convient pour la vapeur
Classe de précision
Raccordement électrique
Plage de mesure
Avec affichage
avec capteur de température
Longueur du câble
Adapté aux gaz
Profondeur
pression d’alimentation
Convient au glycol
Hauteur
Tension d'alimentation
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'huile
Surpression maximale
Signal de sortie
Élément de mesure
Antidéflagration
Largeur
Raccordement
Classe de protection (IP)