Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série TK : option 'Autozero et Gain' numérique. Réglage facile sans ouvrir l'appareil. Stylet magnétique inclus.
Les transmetteurs TK sont basés sur le principe de mesure extensométrique à film épais.
Extrêmement stables, les composants électroniques permettent d'utiliser les transmetteurs dans des applications qui requièrent la transmission du signal longue distance ou dans des systèmes de réglage "intelligents”.
Les transmetteurs de pression TK ont principalement été développés pour les mesures de pression des circuits oléodynamiques, pneumatiques et hydrauliques.
Ils sont également utilisés dans les domaines des techniques et des mesures de processus.
Description
Echelles: 0...3 à 0...500 bar et Plages de pression -1...+1 à -1...+10 bar (0...50 psi à 0...7500 psi et -15...+15 psi à -15...+100 psi)
Signal de sortie 4...20mA deux fils / 0,1...5,1Vcc / 0,1...10,1Vcc / 0...5Vcc / 0...10Vcc / 1...5Vcc / 1...10Vcc
Classe de protection : IP65/IP67
Matériau de contact : AISI 430F et 17-4PH
Disponible avec plusieurs raccords de processus, standard ou en fonction des spécifications du client
Accessoires: TDP
Tk
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Lisible
Température moyenne (permanente)
Dimension du filetage
Surpression maximale
Adapté à l'huile
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'air
Élément de mesure
Convient pour la vapeur
Convient pour l'eau
pression d’alimentation
Adapté aux gaz
avec capteur de température
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Raccordement électrique
Convient au glycol
Plage de mesure
Matière
Classe de précision
Longueur du câble
Signal de sortie
Avec affichage
Raccordement
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur