Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série TPF : transducteurs pression à membrane affleurante extensométriques. Membrane acier 17-4 PH. Pour fluides visqueux. Signal sortie non amplifié.
Les Transmetteurs de pression à membrane affleurante de la série TPFADA sont basés sur le principe de mesure extensométrique avec pont de jauges sur acier.
Grâce à sa robuste membrane en acier INOX 17-4 PH, la gamme TPFADA est particulièrement indiquée pour la mesure de pression en présence de fluides haute densité/ viscosité (huiles, caoutchoucs, pâtes, produits chimiques, etc.). Dans tous ces cas, les transducteurs traditionnels sont difficilement utilisables.
L'importante épaisseur de la membrane rend ce produit très fiable et utilisable aussi dans les milieux industriels les plus sévères. L'électronique de la dernière génération offre un large éventail de signaux de sortie en courant et tension.
L'innovante fonction “Autozero & Span numérique” assure un réglage automatique rapide et aisé du zéro après l'installation, grâce au style magnétique livré de série avec le produit.
Description
Gamme de mesure de: 0...10 à 0...1000 bar
Signal de sortie 4...20mA deux fils / 0,1...5,1Vdc / 0,1...10,1Vdc /
0...5Vdc / 0...10Vdc / 1...5Vdc / 1...6Vdc / 1...10Vdc
Classe de protection: IP65/IP67
Matériau en contact: 17-4PH
Membrane de mesure en acier, avancée
Autozero et Span numerique
Tpfada
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Lisible
Température moyenne (permanente)
Dimension du filetage
Surpression maximale
Adapté à l'huile
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'air
Élément de mesure
Convient pour la vapeur
Convient pour l'eau
pression d’alimentation
Adapté aux gaz
avec capteur de température
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Raccordement électrique
Convient au glycol
Plage de mesure
Matière
Classe de précision
Longueur du câble
Signal de sortie
Avec affichage
Raccordement
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur