Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série TPHADA : transmetteurs haute pression extensométriques. Membrane monolithique. Sécurité élevée. Pour circuits hydrauliques haute pression. Fonction Auto-Zero.
Les transmetteurs pour haute pression de la série TPHADA sont basés sur le principe de mesure extensométrique à pont de jauge sur acier.
La membrane de mesure, à structure monolithique, confère au transducteur un degré élevé de précision, fiabilité et sécurité, éléments très importants dans les applications à haute pression.
L'ensemble de la structure mécanique, dotée d'orifices d'évacuation, a été conçue pour garantir un maximum de sécurité et rendre le transducteur compatible avec les mesures de pression aussi bien statiques que dynamiques, y compris dans des conditions ambiantes sévères.
La série TPHADA est particulièrement adaptée aux applications dans des circuits hydrauliques à haute ou très haute pression (par exemple, bancs d'essai ou machines de découpage à jet d'eau).
L'électronique de dernière génération offre un large éventail de signaux de sortie en courant/tension.
L'innovante fonction “Auto-Zero et Gain numérique” facilite et accélère le réglage automatique du zéro après l'installation, à l'aide du stylet magnétique livré de série.
Description
Plages de mesure : 0...1000 à 0...5000 bars
Signal de sortie 4...20mA deux fils / 0,1...5,1Vcc / 0,1...10,1Vcc / 0...5Vcc / 0...10Vcc / 1...5Vcc /1...6Vcc /1...10Vcc
Classe de protection : IP65/IP67
Matériau en contact : acier 15-5PH / 17-4PH
Membrane de mesure en acier, à structure monolithique
Autozero et Gain numérique
Compatible avec les mesures de pression statique ou dynamique
Tphada
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Lisible
Température moyenne (permanente)
Dimension du filetage
Surpression maximale
Adapté à l'huile
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'air
Élément de mesure
Convient pour la vapeur
Convient pour l'eau
pression d’alimentation
Adapté aux gaz
avec capteur de température
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Raccordement électrique
Convient au glycol
Plage de mesure
Matière
Classe de précision
Longueur du câble
Signal de sortie
Avec affichage
Raccordement
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur