Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Série TPS : transducteurs pression extensométriques. Insensibles au montage et serrage. Robuste, fiable, précis.
Les transducteurs de la série TPS sont basés sur le principe de mesure extensométrique.
La structure mécanique rend le transducteur insensible aux phases de montage et de serrage.
Ce transducteur est idéal pour toutes les applications où solidité, fiabilité, ainsi qu'une grande précision sont requises.
Echelles: de 0...10 bar à 0...1000 bar
(de 0...150psi à 0...15000psi)
Précision: ± 0.15% de la pleine échelle typique
Indice de protection: IP65/IP67
Matériau en contact avec le fluide 17-4PH
Plage de température -40...+120°C
Tp
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Lisible
Température moyenne (permanente)
Dimension du filetage
Surpression maximale
Adapté à l'huile
Convient pour de l’ammoniac
Adapté à l'air
Élément de mesure
Convient pour la vapeur
Convient pour l'eau
pression d’alimentation
Adapté aux gaz
avec capteur de température
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Raccordement électrique
Convient au glycol
Plage de mesure
Matière
Classe de précision
Longueur du câble
Signal de sortie
Avec affichage
Raccordement
Tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur