Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 20bar - détection 1 seuil - FPM, FKM laiton - air 0...160°C eau 0...160°C huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 113x75x35mm
Xm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Dimension du filetage
Pression de travail max.
Degré de protection (NEMA)
différentiel de pression
avec manœuvre manuelle
température du milieu
pression d'essai max.
adapté en tant que gardien
adapté en tant que limiteur
adapté en tant que régulateur à 2 points
plage de mesure de valeurs finales, pression
finition électronique
pression d'enclenchement
pression d'éclatement
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
pression de commutation
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
plage de mesure de valeurs initiales, pression
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Finition du raccordement électrique
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
réglage final
réglage initial
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
avec contacteur/disjoncteur manuel
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Raccordement
Avec affichage
Profondeur
Largeur
Hauteur