Prolongateur de 1m terminé par : fiche mâle / fiche femelle

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée rallonge
ICON

Prolongateur d'une longueur de 1 mètre et de diamètre 4 mm terminé par : fiche mâle / fiche femelle

 
 

Détails du produit

•Prolongateur pour thermocouple
•Longueur : 1 mètre
•Terminé par fiche mâle / fiche femelle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

type d'accessoire/pièce détachée

rallonge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90259000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.