Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
48x48 mm, lcd 6 chiffres, multifonction, signalement visuel programmable avec choix entre rouge/orange/vert, 24 vc.a./12-24 vc.c., sortie: 1 inverseur + 1 x transistor, entrée: pnp/npn/contact, alimentation capteurs 12 vc.c., bornes à visse
La H7CX vous offre la gamme de produits la plus complète actuellement sur le marché. Conçus à partir d'études approfondies auprès de la clientèle, ces nouveaux compteurs possèdent les fonctions à valeur ajoutée attendues et appréciées par les utilisateurs.H 48 x L 48 x P 59 à 78 mm
Affichage à trois couleurs : rouge, vert et orange
Mode compteur double
Modèle 6 chiffres -99 999 à 999 9999, valeur de consigne -99 999 à 999 9999 ou 0 à 999 9999
Entrée contact, NPN ou PNP
H7cx
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
avec fonction de réinitialisation
type de mécanisme de mesure
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Largeur en nombre de modules
Classe de précision
fréquence de tension d'entrée
nombre de chiffres
Puissance dissipée
Adapté à un montage sur rail
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente