Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compteur horaire totalisateur monobloc 200V~ à 240V~ - 50Hz - 48x48mm - IP40 avec fonctionnement par moteur synchrone - livré avec cadre de recouvrement et accessoires de fixation
Compteur horaire totalisateur 48x48mm 200V~ à 240V~ - 50Hz
Appareil monobloc IP40
Fonctionnement par moteur synchrone (témoin de fonctionnement)
Livré avec cadre de recouvrement (55x55mm) (pour découpe ronde) et accessoires de fixation
Raccordement : 2x1,5mm²
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
fréquence de tension d'entrée
nombre de chiffres
Classe de protection (IP)
plage de comptage
fonction réinitialisation
indicateur de fonctionnement
diamètre de l'échancrure du panneau avant
hauteur de la façade
largeur de la façade
tension d'entrée
type d’entraînement
profondeur d'encastrement
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane