Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, bornes à vis, ip66, 6 chiffres de comptage, multifonction: compteur de présence à 1 étage et total, sortie relais spdt 3 a, alimentation 12-48 vdc / 24 vac, auxiliaire 12 vdc
Compteur numérique, enfichable, bornes à vis, 48x48 mm, IP66, 6 chiffres de comptage, multifonction : Compteur de présence 1 étage et total, sortie relais 1 RT 3 A, alimentation 12-48 V c.c./24 V c.a., alimentation auxiliaire 12 V c.c.
The H7CC series improves overall user experience through better visual feedback and operation, user interface and predictive remaining lifetime of counter.6-digit up/down keys enable better user-interface
White LCD display and color universal design offer better visual clarity and visibility
Transformer power supply prevents leakage current from wiring
Reduced body depth down to 59 mm
Prevents unexpected downtime by communicating device replacement timing
H7cc
pour voir vos prix et les stocks
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
avec fonction de réinitialisation
fréquence de tension d'entrée
nombre de chiffres
puissance dissipée
type de mécanisme de mesure
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
largeur en nombre de modules
classe de précision
adapté à un montage sur rail
Largeur
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Gamme
Code Douane
Multiple de vente