Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce compteur horaire iCH 230Vca est un produit modulaire. Encliquetable sur rail DIN (4 pas de 9mm). Doté d'un afficheur électromécanique 7 digits à 2 décimales (valeur max. mesurée 99999,99h).
Le compteur horaire iCH permet le comptage des heures de fonctionnement d'une machine, d'un équipement électrique dans le but de connaitre la durée exacte de marche et de procéder à l'entretien préventif du matériel. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
Degré de protection (NEMA)
fréquence de tension d'entrée
nombre de chiffres
Classe de protection (IP)
plage de comptage
Hauteur
Modèle type
fonction réinitialisation
largeur de la façade
indicateur de fonctionnement
tension d'entrée
hauteur de la façade
largeur en nombre de modules
Largeur
Type de pose
profondeur d'encastrement
Type de tension
Gamme
Multiple de vente