Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Convertisseur de signaux/isolateur, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Tension d92alimentation: 12...60 V DC
pour voir vos prix et les stocks
séparation galvanique entre les entrées
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
influence de la charge
charge
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée CA
fréquence de fonctionnement nominale
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Température de fonctionnement
puissance de commutation
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur
SIL conformément à IEC 61508
dérive de température
sortie de signalisation de défaut
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Multiple de vente
Code Douane