Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - Entrée CC/CA: 200mA, 2A, 5A, 20V, 200V, 500V
Module d'entrée AC/DC pour signal haute tension : 200 mA, 2 A, 5 A, 20 V, 200 V, 500 V
Gamme d'afficheur avec fonction contrôleur entièrement modulable en format DIN 48x96mm. De 3 digits et demi à 6 digits suivant modèle. Cette gamme est constituée d'une face avant recevant en partie arrière des modules de mesure, de sortie alarme relais ou collecteur ouvert ou série RS485/RS232 et d'alimentation. Point décimal programmable, Point de consigne réglable, jusqu'à 4 sorties relais et sortie analogique ou série. Protection par mot de passe, facteur d'échelle, fonction diagnostic. Plages de mesure, courant, tension, ohmmètre fréquencemètre, température. Alimentation 90 à 260VCA, 18 à 60VCA, 10 à 28VCC selon carte choisie.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
sorties numériques configurables
sorties analogiques configurables
entrées analogiques configurables
entrées numériques configurables
tension admissible à l'entrée
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
signal de sortie analogique configurable
sortie analogique, tension
sortie analogique, courant
signal d'entrée analogique configurable
entrée analogique, thermocouple
entrée analogique, thermomètre à résistance
entrée analogique, résistance
entrée analogique, tension
entrée analogique, courant
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
type de tension d'entrée
Avec interface optique
Protocole pris en charge pour LON
Adapté aux fonctions de sécurité
courant d'entrée au signal 1
Multiple de vente
Code Douane