Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fréquencemètre/tachymètre - 48x24 mm - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24
Idéal pour montage en tableau, armoire, coffret…
Entrée Mesure
- Capteur Magnétique (mV), Namur, PNP, NPN, Contact libre, ou mesure directe de la féquence de signaux de 10 à 600 V ac,
- Fréquence 0,01 Hz à 7 kHz (mode TAC rpm ou rate) 9999 Hz (mode FREQ)
- Excitation Capteur 5V, 8V, 12V DC @ 60 mA
Affichage LED 4 digits Rouge de 10mm (0 à 9999)
configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.
Alimentation : 21-53VAC / 10,5-70V DC, Face avant IP65
Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)
Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
Hauteur
écran
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane