Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fréquencemètre/tachymètre/compteur/chronomètre - 96x48 mm - tricolore - Alim: 85-265VAC/100-300VDC
LA COULEUR DE L'AFFICHAGE DONNE L'ETAT DE LA MESURE
VERT (Bon), ORANGE (Moyen), ROUGE (Mauvais)
Signaux d'entrée mesure:
- 10 à 300 Vac
- Capteur magnétique (signal sinusoîdale)
- Capteur NAMUR, Capteur NPN, Capteur PNP
- TTL / 24V Codeur Incrémental
- Contact sec
Excitation capteur 20 V@ 100 mA ou 8 V@30 mA pour capteur NAMUR
Affichage LED 5 digits de 14mm 99999
Visualisation sens de rotataion par LED MAX et MIN en mode Tachymètre.
Totalisateur de 8 digits en 2 affichages séquentielles H 5342 et L 2643
Mode Compteur :
Up, Down, Up/Down, Quadrature,Totalisateur
Mode Chronomètre :
Hr (99999 h), H.MM (999,59 h.mn), M.SS (999,59 mn.s), 0,01S (999,99 s)
Mode Fréquencemètre, Tachymètre :
Fréquence, RPM, Rate Directe+Totalisateur (Débit Instantané / Cumulé)
Rate DIrecte (Vitesse) Inverse (Temps) Linéaire (,Duty (rapport cyclique)
Fonctions
Reset Compteur et Totalisateur
3 entrées TOR NPN/PNP avec au choix 12 fonctions logiques possibles
Entièrement configurable
Echelle facilement configurable quelle que soit l'unité d'ingénierie,
soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.
Alimentation : 85-265VAC/100-300VDC, Face avant IP65
Cartes sorties options :
- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)
- Recopie analogique NMA (4-20mA) NMV (0-10V)
- Com numérique ETH (Ethernet TCP/IP) RS2 (RS232) RS4 (RS485)
- Montage Rail DIN ACK100
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
Hauteur
écran
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane