Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Indicateur Process (±10V dc, ±20mA dc)/température (Pt100, TC J,K,T,N)/cellule de charge (±15mV, ±30mV, ±150mV)/potentiomètre - 96x48 mm - tricolore - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc
LA COULEUR DE L'AFFICHAGE DONNE L'ETAT DE LA MESURE
VERT (Bon), ORANGE (Moyen), ROUGE (Mauvais)
Signaux d'entrée mesure :
- Process ±10 VDC, ±20 mADC
- Température Pt100 2 fils 3 fils, Thermocouples J, K, T, N
- Cellules de charge ±15mV, ±30mV, ±150 mV (1 à 4 pesons)
Excitation capteur de 24 V@ 60 mA ou 10 V/5 V@60 mA
Affichage LED 5 digits de 14mm (-19999 à 99999)
Linéarisation 10 segments possibles
Fonctions
Tare, Reset Tare, Max/Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier.
3 entrées TOR NPN/PNP avec au choix 12 fonctions logiques possibles
Entièrement configurable
Echelle facilement configurable quelle que soit l'unité d'ingénierie,
soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.
Alimentation : 10,5-70VDC/22-53VAC, Face avant IP65
Cartes sorties options :
- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)
- Recopie analogique NMA (4-20mA) NMV (0-10V)
- Com numérique ETH (Ethernet TCP/IP) RS2 (RS232) RS4 (RS485)
- Montage Rail DIN ACK100
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
Hauteur
écran
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane