Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc), température (Pt100, TC J,K,T et N) + sortie 1 relais + sortie 4-20mA - 96x48 mm - Alim: 11-265V ac/dc
TOUT EN UN, L'IDEAL-P est une offre Avantageuse & Complète
ALIMENTATION UNIVERSELLE
L'afficheur IDEAL-P au format standard 96x48, offre toutes les fonctionalités que votre process demande. Sa mise en oeuvre simple, son alimentation universelle et son coût avantageux fera de l'IDEAL-P votre afficheur de référence.
Entrée Mesure
- Process ±20mA, ±10V et ±200V (dynamo tachymétrique)
- Température Pt100, TC J-K-T-N
Excitation capteur de 24 V@ 30 mA
Affichage LED Blanche 4 digits de 14mm (-99999 à 99999)
Fonctions Max/Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier.
Sortie 4-20mA Résolution 13 bits (sortie active)
Mode recopie de l'affichage, courbe Directe ou Inverse
Mode générateur de consigne, Dimmer ou Programation de la valeur
1 sortie Alarme Relais
Relais contact inverseur SPDT 8A@250Vac
Mode Max, Min, MaxMin, Fail safe, Hystéréris, Temporisation
Actif également est en mode générateur de consigne de la sortie 4-20mA
Entièrement configurable
Echelle facilement configurable quelle que soit l'unité d'ingénierie,
soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.
Alimentation : 20-265 V AC 50/60 Hz et 20-265 V DC, Face avant IP65
Accessoire : ACK100 (Kit montage rail DIN)
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
Hauteur
écran
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane