Indicateurs 2400-1-0-4R-0-1

Main media

Afficheur/détecteur rapide 96x48mm. 2 entrées analogiques principales, 2 entrées analogiques auxiliaires, 2 entrées numériques. 4 sorties. Mémoire crêtes. Communication Modbus/Profibus.

 
 

Détails du produit


Afficheur / detecteur de seuils rapide par microprocesseur format 96 x 48 (1/8 DIN).
Réalisé en faisant appel à la technologie SMT, il assure une interface opérateur extrêmement complète, avec un niveau de protection IP54 (IP65 avec cache de protection).
La façade comporte un clavier à membrane avec six touches, un afficheur par diodes à cinq chiffres pour la visualisation de la variable de processus et des paramètres.
Cet instrument a été adapté pour l'acquisition de signaux caractérisés par une vitesse de variation élevée.
Il dispose de deux entrées analogiques principales, qui permettent de nombreuses applications, y compris les mesures différentielles.
Les entrées peuvent être configurées à l'aide du clavier et peuvent accepter des signaux linéaires standard (également avec linéarisation custom) en provenance de sondes de pression, cellules de chargement, potentiomètres, TC et RTD.
Deux autres entrées analogiques sont prévues pour les signaux linéaires ainsi que deux entrées numériques pour des fonctions diverses (mise à zéro de la mémoire des alarmes, mise à zéro de la mémoire de crête, contrôle de calibrage, maintien, sélection des seuils et des alarmes).
Les sorties (jusqu'à quatre) sont du type à relais ou logique.
Leur fonction est configurable.
L'instrument gère des fonctions telles que la mémorisation des valeurs de crête maximum, de crête minimum et de crêtecrête.
Une sortie analogique opto-isolée est disponible en option pour la retransmission de la valeur d'entrée ou des valeurs de crête.
Alarmes
4 (10) seuils d'interception totalement configurables.
Fonction "failsafe" sélectionnable.
Expansion MD8 à la place des sorties 3 et 4, avec huit seuils d'interception supplémentaires.
Communication numérique
Une interface série RS485 2/4 fils avec protocole MODBUS RTU (en option) permet d'accéder aux paramètres de l'instrument, ou l'option Profibus DP(slave).
Configuration
La procédure de programmation de l'instrument est facilitée par son architecture par menus, comportant des niveaux de configuration différents pour assurer une recherche des données rapide et aisée.

2400

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

2400

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.