Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le modèle 4T est un indicateur 96x48mm (1/8 DIN) IP65 avec 3 touches et 3-4 chiffres. Compatible TC, Pt100, PTC/NTC, signaux linéaires. Programmation par menu ou kit PC/logiciel. Code protégé limite l'accès aux paramètres.
Le modèle 4T est un indicateur de tableau au format 96x48mm (1/8 DIN) réalisé en technologie CMS. L'interface opérateur, protégée par une membrane en Lexan (offrant une protection IP65), est constituée de 3 touches, et de 3 ou 4 chiffres.
Le circuit d'entrée permet le raccordement d'une large gamme de capteurs:
Thermocouples types J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C
Thermorésistances Pt100 ou JPt100, 2 ou 3 fils
Thermistances PTC et NTC
Signaux linéaires 0...60/12...60mV, 0...20/4...20mA, 0...10/2...10/0...5/1...5/0...1/0,2...1V
La sélection se fait au moyen du clavier et par le raccordement aux bornes d'entrées correspondantes.
La programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres en blocs fonctionnels et par la possibilité de sélectionner un menu de configuration simplifié.
La configuration peut également être réalisée grâce à un kit de programmation composé d'un câble de liaison PC/Indicateur et d'un logiciel dédié fonctionnant sous Windows (voir fiche technique cod. GF_eXpress).
Un code de protection software (protégé par mot de passe) permet de restreindre l'accès à la visualisation et/ou la modification des paramètres de configuration.
4t 96
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente