Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce commutateur de voltmètre est un produit modulaire 415V. Encliquetable sur rail DIN, il est doté d'une poignée rotative à 4 positions.
Les sélecteurs 4 modules sont conçus pour une installation sur rail DIN dans des armoires ou des cellules. Le sélecteur d'ampèremètre utilise un seul ampèremètre (au moyen de transformateurs de courant) pour mesurer successivement les courants d'un circuit triphasé. La durabilité électrique est de 1 000 000 opérations et la durabilité mécanique de 2 000 000 opérations pour une catégorie d'utilisation de type AC21A-3. Il est adapté à un circuit nominal de 10 A. Il dispose de 4 contacts pour phase 1, 2, 3 ou aucune. Il est conforme aux normes CEI/EN 60947-3. Ses indices de protection sont IP66 (pénétration) à l'avant et IP20 à l'arrière au niveau des terminaux.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
Degré de protection (NEMA)
Type de construction de l'appareil
Classe de protection (IP)
avec élément de commande
avec position 0
Adapté à un montage sur rail
Gamme
Multiple de vente