Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce voltmètre analogique iVLT est un produit modulaire sur porte de coffrets Prisma P et G (72x72mm). Il permet de mesurer en volts la différence de potentiel (tension) d'un circuit électrique. L'échelle du cadran est de 0 à 500V.
Une gamme d'appareillages de mesure modulaires pour installation sur rail DIN et en encastrables (72x72 / 96x96 mm) pour une installation sur portes et plaques frontales d'armoires électriques. Dédiés à la surveillance des circuits (500V). Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Le voltmètre analogique iVLT est un produit tout-en-un sans accessoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
Gamme
Multiple de vente
étalonné
éclairage d'échelle
système de mesure
déviation max. du pointeur
raccordement du transformateur
puissance dissipée
largeur en nombre de modules
plage de mesure
classe de précision
adapté à un montage sur rail
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Largeur